Motion
DCR300-20
Entraînement CC - 1/4 hp, entrée 12/24 V c.c., c.c., sortie 12/24 V c.c., régénératif, classé IP-00, châssis
N° D’ARTICLE MI06332790
N° MFRDCR300-20
Prix468.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CC - 1/4 hp, entrée 12/24 V c.c., c.c., sortie 12/24 V c.c., régénératif, classé IP-00, châssis
N° D’ARTICLE MI06332790
N° MFRDCR300-20
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
Prix468.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Type de frein
    Régénératif
  • Freinage
    Oui
  • Courant continu
    10 A
  • Phase d’entrée du variateur
    c.c.
  • Tension d’entrée du variateur
    12/24 V c.c.
  • Tension de sortie du variateur
    12/24 V c.c.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP-00
  • Type de boîtier
    Châssis
  • Fonction du contrôleur
    Marche avant/arrêt/marche arrière
  • Puissance
    1/4 hp
  • Courant max.
    20 A
  • Puissance maximale
    1/4 hp
  • Puissance minimale
    1/75 hp
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 104 °F
  • Courant de crête
    20 A
  • Type de produit
    Entraînements CC

Aperçu

Description du fabricant
COMMANDE MOTEUR DCR300-20 C.C.-C. 20A 12/24V
  • À microprocesseur
  • 4Q Inversion
  • Sortie de bobine de frein
  • Mode Sommeil
  • Voyants de diagnostic