Motion
DCR600-250
Entraînement CC - 7-1/2 hp, entrée 36/48 V c.c., c.c., sortie 36/48 V c.c., régénératif, classé IP-00, châssis
N° D’ARTICLE MI06332800
N° MFRDCR600-250
Prix1,357.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CC - 7-1/2 hp, entrée 36/48 V c.c., c.c., sortie 36/48 V c.c., régénératif, classé IP-00, châssis
N° D’ARTICLE MI06332800
N° MFRDCR600-250

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,357.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.50 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    32 à 104 °F
  • Type de frein
    Régénératif
  • Freinage
    Oui
  • Courant continu
    100 A
  • Phase d’entrée du variateur
    c.c.
  • Tension d’entrée du variateur
    36/48 V c.c.
  • Tension de sortie du variateur
    36/48 V c.c.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP-00
  • Type de boîtier
    Châssis
  • Fonction du contrôleur
    Marche avant/arrêt/marche arrière
  • Puissance
    7-1/2 hp
  • Page de produit du fabricant
  • Courant max.
    100 A
  • Puissance maximale
    7-1/2 hp
  • Puissance minimale
    1/12 hp
  • Courant de crête
    250 A
  • Type de produit
    Entraînements CC
  • Fiche technique

Aperçu

Description du fabricant
DCR600-250 C.C. COMMANDE MOTEUR C.C. 250A CRÊTE
  • La conception à microprocesseur permet une programmation personnalisée pour les équipementiers
  • Idéal pour les équipements alimentés par batterie, maintient à la fois la vitesse définie et/ou variable même lorsque la tension de la batterie diminue
  • Prolonge le temps de fonctionnement total de l’équipement
  • Les variateurs régénératifs/4 quadrants ont la capacité d’effectuer un freinage rapide et sans contacteur et/ou une marche arrière à la volée
  • Applique une tension à une bobine de frein lorsque le variateur est désactivé ou arrêté
  • L’activation NC s’arrête en roue libre, AUCUN frein d’inhibition à l’arrêt, peut être utilisée pour un démarrage et un arrêt rapides
  • Sorties jusqu’à 100 % de la tension d’entrée
  • Voyants de diagnostic : alimentation, état (limite de courant, sous-tension, surtension, surchauffe, repli)
  • Le circuit de précharge empêche les courants d’appel importants à la mise sous tension pour prolonger la durée de vie des contacts d’alimentation
  • Facteur de forme 1.01
  • Régulation de la vitesse de base de 1 %
  • 100:01 plage de vitesse DCR300-60
  • Pots de compensation : vitesse maximale avant et arrière, vitesse minimale, accélération/décélération, limite de courant moteur, limite de courant de régénération, compensation IR DCR600-250
  • Passe en mode veille lorsqu’il est désactivé pour prolonger l’autonomie de la batterie
  • Pots de garniture : vitesse maximale et minimale, accélération/décélération, limite de courant du moteur, limite de courant de régénération, compensation IR