Motion
B-209-25-70

ROLLWAY
B-209-25-70

Roulement à rouleaux de tourillon - 2.9375 po de diamètre, 3.3465 po de diamètre extérieur, 1.5625 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI06333118
N° MFRB-209-25-70
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
B-209-25-70

Roulement à rouleaux de tourillon - 2.9375 po de diamètre, 3.3465 po de diamètre extérieur, 1.5625 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI06333118
N° MFRB-209-25-70
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Diamètre extérieur
    3.3465 po
  • Largeur totale
    1.5625 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637410012721
  • Type de produit
    Bagues extérieures de roulement de journal
  • Type de roulement
    Anneau extérieur

Aperçu

Description du fabricant
B-209-25-70 COURSE EXTÉRIEURE
  • Tous les anneaux extérieurs sont fournis avec des trous d’huile.