Motion
716881
Bloc d’oreiller à base taraudée - Base taraudée, alésage de 40 mm, matériau composite, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06333754
N° MFR716881
Prix587.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bloc d’oreiller à base taraudée - Base taraudée, alésage de 40 mm, matériau composite, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06333754
N° MFR716881

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix587.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.9375 po
  • Largeur de la base
    47.60 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    88.90 mm
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Longueur totale
    117.5 mm
  • Largeur totale
    47.6 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger • Comprend la graisse GoldPlex-Hp
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Composite
  • Insérer le matériel
    52100/Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    716881
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    PN-208T
  • Type de joint
    Joint haute performance
  • Série
    CRTBC
  • CUP_NON
    662461383797

Aperçu

Description du fabricant
CRTBC-PN208T BLOC D’OREILLER
  • Sans joint Flinger
  • Comprend de la graisse GoldPlex-Hp

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté