Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage1.328 po
- Alésage Diamètre5/8 po
- Taille de la bague1008
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage0.8750 po
- Longueur de vis0.500 po
- Taille du filetage1/4-20 po
- Poids0.29 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- MatérielAcier
- Nombre de trous de boulons2
- Couple de serrage des vis55 po
- Capacité de couple1200 po
- Couple de la clé55 po/lb