Motion
1610 X 1 9/16

SHUSTER CORP
1610 X 1 9/16

Bague de verrouillage conique - série 1610 , 1-9/16 po de diamètre, 3/8 x 1/8 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06334978
N° MFR1610 X 1 9/16
Prix34.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
1610 X 1 9/16

Bague de verrouillage conique - série 1610 , 1-9/16 po de diamètre, 3/8 x 1/8 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06334978
N° MFR1610 X 1 9/16

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix34.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.125 po
  • Alésage Diamètre  
    1-9/16 po
  • Taille de la bague
    1610
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Longueur de vis
    0.625 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po
  • Poids
    0.49 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Couple de serrage des vis
    175 po
  • Capacité de couple
    4300 po
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1610 1 9/16 BAGUE DE DÉTACHAGE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer