Motion
JA 1 1/4

SHUSTER CORP
JA 1 1/4

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet JA, 1-1/4 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06335138
N° MFRJA 1 1/4
Prix19.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
JA 1 1/4

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet JA, 1-1/4 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06335138
N° MFRJA 1 1/4

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    1.375 po
  • Longueur du baril
    0.688 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.655 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Taille de la bague
    JA
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.0000 po
  • Bride Épaisseur  
    0.3130 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Longueur de vis
    1.000 po
  • Taille du filetage
    10-24 po
  • Poids
    0,37 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Comprend
    Boulons et rondelles
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    72 po
  • Capacité de couple
    1000 po

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE QD JA 1 1/4