Motion
JA 13/16

SHUSTER CORP
JA 13/16

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet JA, 13/16 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06335142
N° MFRJA 13/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
JA 13/16

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet JA, 13/16 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06335142
N° MFRJA 13/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    1.375 po
  • Longueur du baril
    0.688 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.655 po
  • Alésage Diamètre  
    13/16 po
  • Taille de la bague
    JA
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.0000 po
  • Bride Épaisseur  
    0.3130 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Longueur de vis
    1.000 po
  • Taille du filetage
    10-24 po
  • Poids
    0,40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Comprend
    Boulons et rondelles
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    72 po
  • Capacité de couple
    1000 po

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE QD JA 13/16