Motion
SDS 1/2
Douille à déconnexion rapide (QD) - douille SDS, 1/2 po d’alésage, 3.1875 po de diamètre extérieur bridé, 1.3125 po de longueur à l’alésage, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI06335190
N° MFRSDS 1/2
Prix31.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à déconnexion rapide (QD) - douille SDS, 1/2 po d’alésage, 3.1875 po de diamètre extérieur bridé, 1.3125 po de longueur à l’alésage, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI06335190
N° MFRSDS 1/2

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix31.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    2.188 po
  • Longueur du baril
    0.875 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.688 po
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Taille de la bague
    FDS
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.1875 po
  • Bride Épaisseur  
    0.4380 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3125 po
  • Longueur de vis
    1.375 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Poids
    2.16 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Comprend
    Boulons et rondelles
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    108 po
  • Capacité de couple
    5000 po

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SDS 1/2 QD