Motion
Y9296M
Y9296M
N° D’ARTICLE MI06356648
N° MFRY9296M
Prix11.64 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Y9296M
N° D’ARTICLE MI06356648
N° MFRY9296M
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
Prix11.64 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur  
    11.1 po
  • Taille
    M

Détails

  • Application
    Construction, Fabrication de métal, Assemblage
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir, orange haute visibilité
  • Pays d’origine
    CN
  • Description
    GANT ORANGE VIS-TECH HAUTE VISIBILITÉ , M
  • Code d’harmonisation
    6116105520
  • Capacité de blanchiment
    Laver à la machine à l’eau tiède avec du détergent ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 140ºF (60ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage à basse température pendant 15-20 minutes, sans dépasser 120ºF (50ºC). Pour les gants très sales, prétraiter avec un détachant. Ne pas utiliser d’eau de Javel ou de solution de nettoyage à sec.
  • Matériau de la doublure
    PEHP – Polyuréthane avec mélange d’acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y9296M
  • Matériel
    Fibres haute performance
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Enduit de palmier
  • Type de protection
    Enduit de palmier
  • CUP_NON
    43551062783

Aperçu

Description du fabricant
Y9296M GANTS COUPE NIVEAU 4 MOYEN
  • RÉSISTANT AUX COUPURES ANSI 4 W