Motion
Y9296S
Y9296S
N° D’ARTICLE MI06356916
N° MFRY9296S
Prix11.24 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Y9296S
N° D’ARTICLE MI06356916
N° MFRY9296S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.24 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur  
    11 po
  • Taille
    S

Détails

  • Application
    Construction, Fabrication de métal, Assemblage
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir, orange haute visibilité
  • Pays d’origine
    CN
  • Description
    GANTS ORANGE VIS-TECH HAUTE VISIBILITÉ , S
  • Code d’harmonisation
    6116105520
  • Capacité de blanchiment
    Laver à la machine à l’eau tiède avec du détergent ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 140ºF (60ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage à basse température pendant 15-20 minutes, sans dépasser 120ºF (50ºC). Pour les gants très sales, prétraiter avec un détachant. Ne pas utiliser d’eau de Javel ou de solution de nettoyage à sec.
  • Matériau de la doublure
    PEHP – Polyuréthane avec mélange d’acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y9296S
  • Matériel
    Fibres haute performance
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Enduit de palmier
  • Type de protection
    Enduit de palmier
  • CUP_NON
    43551062776

Aperçu

Description du fabricant
Y9296S GANTS COUPE NIVEAU 4 PETIT
  • RÉSISTANT AUX COUPURES ANSI 4 W