Motion
30270RED

AKRO-MILS
30270RED

Bac Akro - Rouge, plastique, polymères de qualité industrielle, 11 x 18 x 16.5 po, capacité de poids : 75 lb
N° D’ARTICLE MI06378571
N° MFR30270RED
Prix57.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AKRO-MILS
30270RED

Bac Akro - Rouge, plastique, polymères de qualité industrielle, 11 x 18 x 16.5 po, capacité de poids : 75 lb
N° D’ARTICLE MI06378571
N° MFR30270RED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    11 x 18 x 16.5 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    11 po
  • Longueur
    18 po
  • Hauteur extérieure
    11 po
  • Longueur extérieure
    18 po
  • Largeur extérieure
    16.5 po
  • Hauteur totale
    11 po
  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    16.5 po
  • Largeur
    16.5 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Revêtement de finition
    Plastique
  • Approbation Fm
    Non approuvé FM
  • Matériel
    Polymères de qualité industrielle
  • Quantité du colis
    3
  • Capacité de poids
    75 lb

Aperçu

Description du fabricant
30270RED 18 X 16-1/2 X 11
  • Fabriqué aux États-Unis
  • La butée antidérapante empêche les bacs empilés de se déplacer vers l’avant
  • La lèvre de suspension pleine largeur soutient le bac sur le système de suspension
  • Capacité pondérale de 75 lb