Motion
CFE 2 SB BHT

MCGILL
CFE 2 SB BHT

Suiveur de came plate - Série CAMROL (CF) de po, 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06383317
N° MFRCFE 2 SB BHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
CFE 2 SB BHT

Suiveur de came plate - Série CAMROL (CF) de po, 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06383317
N° MFRCFE 2 SB BHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Taille du filetage
    7/8-14

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2200276000
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8200 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Type de goujon
    Spécial
  • CUP_NON
    726166110451

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CFE-2-SB-BHT