Motion
1184
Moteur de ventilateur de condenseur commercial - 2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, 56 cadre, logement OAO (air libre sur) 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur bande, service continu
N° D’ARTICLE MI06390551
N° MFR1184
Prix1,056.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de ventilateur de condenseur commercial - 2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, 56 cadre, logement OAO (air libre sur) 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur bande, service continu
N° D’ARTICLE MI06390551
N° MFR1184
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
Prix1,056.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    146.6 pi-lb
  • Poids
    40 lb

Détails

  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    FHP, 2 HP, 6P, 56
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.80 A
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    786382103408
  • Courant maximal admissible
    2.8 A
  • Modèle
    P063EKG4995015B
  • Catégorie de moteur
    Moteur de ventilateur de condenseur commercial
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Bande
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    786382103408

Aperçu

Description du fabricant
1184 MOTEUR 2HP 1140 tr/min

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté