Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Extérieur Diamètre4.3400 po
- Pas1.0000 po
- Largeur de la dent0.5800 po
Détails
- Numéro de chaîne80
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144174642
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents12
- Type de produitPignons de chaîne de galet tendeur
- Matériau du pignonAcier
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON685144174642