Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre32 mm
- Global Largeur9 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description6002-ZZDC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6002-ZZD-C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 15 mm avec un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur de 9 mm, une conception droite, un double blindage.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6002-ZZD-C3
- Tr/min maximum (graisse)22000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1260 N
- Capacité de charge statique radiale635 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointDeux écrans sans contact
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106968900