Motion
00336OT3E56CFL-S

WEG ELECTRIC CORP
00336OT3E56CFL-S

Moteur à usage général - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 3480 tr/min, montage en C/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06413789
N° MFR00336OT3E56CFL-S
Prix668.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00336OT3E56CFL-S

Moteur à usage général - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 3480 tr/min, montage en C/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06413789
N° MFR00336OT3E56CFL-S
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
Prix668.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    13.07 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.52 po
  • Poids
    40.73 lb

Détails

  • Demandes
    Compresseurs, ventilateurs, machines-outils, pompes
  • Régime de base
    3480 tr/min
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    7.94–7.18 / 3.59 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    21
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • Volts à fréquence
    208-230 / 460 V à 60 Hz
  • Garantie
    18 mois
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 00336OT3E56CFL-S
  • Boîte de raccordement rotative par incréments de 90 degrés.