Motion
922756744
Courroie en V BladeRunner® 922756744 - Section B, 0.6900 po de largeur supérieure, 144.750 po de longueur totale, Courroie en V enveloppée de section classique
N° D’ARTICLE MI06414347
N° MFR922756744
Prix113.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V BladeRunner® 922756744 - Section B, 0.6900 po de largeur supérieure, 144.750 po de longueur totale, Courroie en V enveloppée de section classique
N° D’ARTICLE MI06414347
N° MFR922756744
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
Prix113.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    40 °
  • Épaisseur de la courroie
    0.44 po
  • Longueur effective
    144.50 po
  • Longueur extérieure
    144.750 po
  • Taille de la section
    B
  • Largeur supérieure
    0.6900 po
  • Poids
    1.55 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Ceinture en V enveloppée classique
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Construction
    Emballé
  • Type d’équipement
    Équipement pour pelouse et jardin, équipement électrique extérieur
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Aramide
  • Nombre de torons
    1
  • Circonférence extérieure
    145.00 po
  • Brochure du produit
  • Série
    Chemin de lame

Aperçu

Description du fabricant
6744BR 21/32 X 144-3/4