Spécifications
Dimensions
- Longueur100 m
- Rayon de courbure minimum60 mm
- Diamètre intérieur du tube0.197 po, 5 mm
- Diamètre extérieur du tube0.313 po, 8 mm
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurVert
- Pays d’origineJP
- Mot-clé de descriptionAir/Eau
- Type de liquideAir, eau
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Spécification du matérielLa couche extérieure en polyoléfine ignifuge est équivalente à la norme UL-94 V-0
- Température de fonctionnement maximale104 °F
- Température de fonctionnement min.0 °F
- Pression de fonctionnement à température ambiante116 psi
- Matériau du tubePolyuréthane (intérieur) / résine de polyoléfine (moyen) / polyoléfine ignifuge (extérieur)
- Applications typiquesRésistance aux flammes, air/eau à usage général
Aperçu
- Tubulure en polyuréthane à trois couches FR
- Résistant aux flammes
- Équivalent à la norme UL-94 V-0
- Enrouleurs 20m et 100m disponibles
- Plusieurs options de couleurs disponibles
- Conforme à la norme RoHS