Motion
FLK-A3000FC
Multimètre - Affichage numérique, 1000 V c.c. max., 1000 V c.a. max., 60 mA c.a.
N° D’ARTICLE MI06461343
N° MFRFLK-A3000FC
Prix956.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Multimètre - Affichage numérique, 1000 V c.c. max., 1000 V c.a. max., 60 mA c.a.
N° D’ARTICLE MI06461343
N° MFRFLK-A3000FC
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
Prix956.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    4.75 cm x 9.30 cm x 20.70 cm, 1.8700 po x 3.6800 po x 8.1400 po, 8.0000 po x 2.9500 po x 1.4000 po
  • Mesure de tension CC maximale
    1000 V c.c.
  • Poids
    340 g, 0.22 kg, 12 oz, 8 oz

Détails

  • Type de batterie
    2 AA, IEC LR6, NEDA 15A
  • Type d’affichage
    Numérique
  • Mesure du courant alternatif max.
    60 mA
  • Mesure du courant CC max.
    60 mA
  • Mesure de la tension CA maximale
    1000 V c.a.
  • Température de fonctionnement
    -10 à 50 °C
  • Source d’alimentation
    Batterie
  • Série
    a3000

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE FLK-A3000FC (4465618) SANS FIL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté