Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur5 po
- Diamètre de l’arbre4.75 po
- Poids300 g
- Largeur sur l’arbre0.5 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv0.752"
Détails
- Description de la constructionManchons de réparation d’arbre en acier inoxydable
- Type de conceptionMANCHON
- Catalogue du fabricantCatalogue des joints d’huile Dichtomatik
- Numéro CUP du fabricant750886376132
- MatérielAcier inoxydable
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi4.746 in-4.754 po
- Nom commercial/de marqueSHAFT-EZE
- Type de produitManchon de réparation
- Application typiqueÉquipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
- CUP_NON750886376132
Aperçu
- S’installe sur un arbre usé pour assurer le fonctionnement de l’équipement