Motion
IDG50A-03
Séchoir à air à membrane - 3/8 BSPT, point de rosée : -4 °F
N° D’ARTICLE MI06462116
N° MFRIDG50A-03
Prix1,308.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séchoir à air à membrane - 3/8 BSPT, point de rosée : -4 °F
N° D’ARTICLE MI06462116
N° MFRIDG50A-03
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
Prix1,308.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    11.500 po
  • Longueur totale
    3.150 po
  • Largeur totale
    2.750 po
  • Taille du port
    3/8 BSPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Débit d'air d'entrée
    20.694 scfm
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Pression de fonctionnement minimale
    43 psi
  • Débit d’air de sortie
    17.657 scfm
  • Débit d'air de purge
    3.037 scfm
  • Point de rosée standard
    -4 °F

Aperçu

Description du fabricant
IDG50A-03 SÉCHOIR À AIR, M'BRANE(500/125)-20
  • Série de séchoirs à air membranaire
  • Style à unité unique
  • 10 tailles disponibles
  • Tailles de port : 1/8 po à 1/2 po

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté