Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.8750 po
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Anneau intérieur Largeur0.6250 po
- Mauvais alignement Angle9 °
- Largeur de l’anneau extérieur0.5050 po
- Extérieur Diamètre1.0000 po
- Poids0.10 lb
Détails
- Matériau de la bille440 C Acier inoxydable traité thermiquement
- Type de fermetureOuvert
- GradePrécision
- Matériau de l’anneau intérieur440 C Acier inoxydable traité thermiquement
- Type de lubrificationSans entretien/autolubrifiant
- Page de produit du fabricant
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable traité thermiquement
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Capacité de charge statique radiale21400 lbf
- SérieWPB
- Type de roulementRadial
- CUP_NON806990009265