Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.3120 po
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Anneau intérieur Largeur0.8750 po
- Mauvais alignement Angle10 °
- Largeur de l’anneau extérieur0.6870 po
- Extérieur Diamètre1.5000 po
- Largeur totale1.5000 po
- Poids0.25 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de fermetureOuvert
- GradeCommercial
- Matériau de l’anneau intérieur52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Page de produit du fabricant
- Matériau de l’anneau extérieurAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier à faible teneur en carbone
- Capacité de charge statique radiale32448 lbf
- SérieMIB
- Type de roulementRadial
- CUP_NON806990009753
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- COURSE : acier à faible teneur en carbone, enduit protecteur pour la résistance à la corrosion, enduit d’huile, (option du fabricant – acier inoxydable traité thermiquement)