Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.1900 po
- Anneau intérieur Largeur0.3120 po
- Mauvais alignement Angle10.5 °
- Largeur de l’anneau extérieur0.2500 po
- Extérieur Diamètre0.5312 po
Détails
- Matériau de la bille52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de fermetureOuvert
- GradeCommercial
- Matériau de l’anneau intérieur52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié traité thermiquement
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Capacité de charge statique radiale6555 lbf
- SérieAIB
- Type de roulementRadial