Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille3.9370 po
- Bore Diameter2.7500 po
- Inner Ring Width2.4060 po
- Misalignment Angle6 °
- Largeur de l’anneau extérieur2.0620 po
- Outside Diameter4.3750 po
- Largeur totale4.3750 po
- Poids5.34 lb
Details
- Matériau de la bille52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de fermetureOuvert
- GradeCommercial
- Matériau de l’anneau intérieur52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Page de produit du fabricant
- Matériau de l’anneau extérieur52110 Acier de roulement -Placage résistant à la corrosion
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de course52100 Acier de roulement
- Capacité de charge statique radiale281011 lbf
- SérieGEZ
- Type de roulementRadial
- CUP_NON806990124036
Aperçu
Description du fabricant
GEZ69ES PALIER LISSE SPHÉRIQUE
- BILLE : acier de roulement 52100 , revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- COURSE : acier de roulement 52100 , revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion