Motion
HMR10-12Z
Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 0.6250 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06464042
N° MFRHMR10-12Z
Prix67.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 0.6250 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI06464042
N° MFRHMR10-12Z
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
Prix67.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.1250 po
  • Largeur de la bille
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.562 po
  • Angle de désalignement
    13 °
  • Taille du filetage de la tige
    3/4-16 po
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Placage résistant à la corrosion en acier allié traité thermiquement
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HMR10-12Z
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    HM
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    806990048578

Aperçu

Description du fabricant
HMR10-12Z BOUT DE TIGE
  • Corps en acier allié, traité thermiquement, revêtu de protection pour une résistance à la corrosion
  • Carreaux en acier allié, traités thermiquement, revêtus de protection pour une résistance à la corrosion
  • Bille en acier à roulement 52100 , traitée thermiquement, plaquée chrome dur, mise à la terre de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer