Motion
VFL4
Extrémité de tige filetée à gauche femelle - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l’alésage : 0.2500 po, Taille du filetage de la tige : 1/4 -28 po, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI06464115
N° MFRVFL4
Prix10.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige filetée à gauche femelle - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l’alésage : 0.2500 po, Taille du filetage de la tige : 1/4 -28 po, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI06464115
N° MFRVFL4
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
Prix10.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.7500 po
  • Largeur de la bille
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.281 po
  • Angle de désalignement
    16 °
  • Taille du filetage de la tige
    1/4 -28 po
  • Taille du filetage
    1/4-28
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    2,539 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    FV
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-2B
  • CUP_NON
    806990018724

Aperçu

Description du fabricant
VFL4 BOUT DE TIGE
  • Race bronze
  • 52100 Bille d'acier de roulement
  • Revêtement protecteur pour le corps pour la résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer