Motion
VFL7
VFL7 - EXTRÉMITÉ TIGE (V) 3-PC CARBONE/BRONZE - F-L 7/16-7/16
N° D’ARTICLE MI06464118
N° MFRVFL7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VFL7 - EXTRÉMITÉ TIGE (V) 3-PC CARBONE/BRONZE - F-L 7/16-7/16
N° D’ARTICLE MI06464118
N° MFRVFL7
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.0620 po
  • Largeur de la bille
    0.5620 po
  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Largeur de la tête
    0.437 po
  • Angle de désalignement
    14 °
  • Taille du filetage de la tige
    7/16 - 20 po
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    4,218 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    FV
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-2B
  • CUP_NON
    806990018847

Aperçu

Description du fabricant
VFL7 BOUT DE TIGE
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : Bronze fritté, huile autolubrifiante imprégnée
  • CORPS : acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer