Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.6250 po
- Largeur de la bille0.4370 po
- Alésage Diamètre0.3125 po
- Diamètre de la tête0.8750 po
- Largeur de la tête0.344 po
- Angle de désalignement14 °
- Taille du filetage de la tige5/16-24 po
- Taille du filetage5/16-24
- Poids0.09 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradePrécision
- Matériau du boîtierPlacage résistant à la corrosion en acier allié traité thermiquement
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantHFR5T
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale7639 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieHF-T
- Normes respectéesSAEJ1120
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-2B
- CUP_NON806990006110
Aperçu
- Corps en acier allié, traité thermiquement, revêtu de protection pour une résistance à la corrosion
- Carreaux en acier allié, traités thermiquement, revêtus de protection pour résister à la corrosion, revêtus de PTFE
- Bille en acier à roulement 52100 , traitée thermiquement, plaquée chrome dur, mise à la terre de précision