Motion
COM12SS
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.7500 po de diamètre, 1.4375 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06464266
N° MFRCOM12SS
Prix41.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.7500 po de diamètre, 1.4375 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06464266
N° MFRCOM12SS
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
Prix41.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.1870 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.7500 po
  • Mauvais alignement Angle  
    9 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5930 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.4375 po
  • Largeur totale
    1.4375 po
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Matériau de la bille
    440 C Acier inoxydable traité thermiquement
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Chrome dur plaqué
  • Grade
    Commercial
  • Matériau de l’anneau intérieur
    440 C Acier inoxydable traité thermiquement
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    COM12SS
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable série 300
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    48000 lbf
  • Série
    COM
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    806990009098

Aperçu

Description du fabricant
COM12SS PALIER LISSE SPHÉRIQUE
  • BILLE : acier inoxydable 440C , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : acier inoxydable série 300

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer