Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3125 po
- Diamètre de la tête1.0000 po
- Largeur de la tête0.344 po
- Taille du filetage de la tige3/8-24 po
Détails
- Matériau de la bille52100 Roulement Acier traité thermiquement, chromé, masse de précision
- GradePrécision
- Matériau du boîtierPlacage résistant à la corrosion en acier allié traité thermiquement
- LubrificationNon lubrifié
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Numéro de catalogue du fabricantHMR5-6
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale12978 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieHM
- Normes respectéesSAEJ1120
- Direction du filetageMain droite
Aperçu
- Corps en acier allié, traité thermiquement, revêtu de protection pour une résistance à la corrosion
- Carreaux en acier allié, traités thermiquement, revêtus de protection pour une résistance à la corrosion
- Bille en acier à roulement 52100 , traitée thermiquement, plaquée chrome dur, mise à la terre de précision