Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.4370 po
- Largeur de la bille0.3120 po
- Alésage Diamètre0.1900 po
- Diamètre de la tête0.7500 po
- Largeur de la tête0.250 po
- Angle de désalignement10 °
- Taille du filetage de la tige1/4-28 po
- Taille du filetage1/4-28
- Poids0.04 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- LubrificationNon lubrifié
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Numéro de catalogue du fabricantKMR3-4
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale2158 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieKM
- Normes respectéesSAEJ1120
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-3A
- CUP_NON806990003454
Aperçu
- Corps en acier au carbone, traité thermiquement, revêtement protecteur pour une résistance à la corrosion
- Carreaux en acier allié, traités thermiquement, revêtus de protection pour une résistance à la corrosion
- Bille en acier à roulement 52100 , traitée thermiquement, plaquée chrome dur, mise à la terre de précision