Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Anneau intérieur Largeur0.6250 po
- Mauvais alignement Angle8.5 °
- Largeur de l’anneau extérieur0.5000 po
- Extérieur Diamètre1.1875 po
Détails
- Matériau de la bille52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de fermetureOuvert
- GradeCommercial
- Matériau de l’anneau intérieur52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de lubrificationSans entretien/autolubrifiant
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Capacité de charge statique radiale31920 lbf
- SérieCOM
- Type de roulementRadial