Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.4375 po
- Largeur de la bille0.3120 po
- Alésage Diamètre0.1875 po
- Diamètre de la tête0.6250 po
- Largeur de la tête0.2500 po
- Angle de désalignement13 °
- Taille du filetage10-32
- Poids0.04 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- GradeCommercial
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Plage de température de fonctionnement-40 à 275 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseComposite PTFE
- Capacité de charge statique radiale1210 lb
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieNF
- Normes respectéesSAE J1120
- StyleMoulé par injection
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF-2B
- CUP_NON806990022110
Aperçu
- Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion