Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.6250 po
- Alésage Diamètre0.3125 po
- Diamètre de la tête0.8750 po
- Largeur de la tête0.344 po
- Angle de désalignement14 °
- Taille du filetage de la tige5/16-24
- Taille du filetage5/16-24
- Poids0.11 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradeCommercial
- Matériau du boîtierAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Plage de température de fonctionnement-40 à +275 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseComposite PTFE
- Capacité de charge statique radiale2740 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieNF
- Normes respectéesSAEJ1120
- StyleMoulé par injection
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-2B
- CUP_NON806990024206
Aperçu
- Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion