Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Diamètre de la tête27 mm
- Longueur jusqu’au centre de la bille48 mm
- Taille du filetage de la tigeM10 x 1.5
Détails
- Matériau de la billePLAQUE EN ACIER CHROMÉ TRAITÉ THERMIQUEMENT POUR ROULEMENTS 52100
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- LubrificationNon lubrifié
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier allié - traité thermiquement
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieMK
- Direction du filetageMain gauche
Aperçu
- Revêtement protecteur métrique pour la résistance à la corrosion
- Z Suffix désigne un raccord de graissage de type Zerk