Motion
MKFL10
Extrémité de tige métrique femelle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 10 mm, taille du filetage de la tige : M10 x 1.5, sans raccord
N° D’ARTICLE MI06464573
N° MFRMKFL10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige métrique femelle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 10 mm, taille du filetage de la tige : M10 x 1.5, sans raccord
N° D’ARTICLE MI06464573
N° MFRMKFL10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Diamètre de la tête
    27 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    43 mm
  • Taille du filetage
    M10 x 1.5

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    17,543 N
  • Série
    MK
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
MKFL10 BOUT DE TIGE
  • Métrique
  • Corps en acier au carbone
  • Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • Course en acier allié traitée thermiquement
  • Balle en acier 52100 plaquée chrome dur traité thermiquement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer