Motion
MKFL8T
Extrémité de tige métrique femelle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 8 mm, taille du filetage de la tige : M8 x 1.25, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06464576
N° MFRMKFL8T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige métrique femelle filetée à gauche - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 8 mm, taille du filetage de la tige : M8 x 1.25, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06464576
N° MFRMKFL8T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Diamètre de la tête
    22.25 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    36 mm
  • Taille du filetage
    M8 x 1.25

Détails

  • Capacité de charge statique axiale
    14,072 N
  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    14,072 N
  • Série
    MK
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
MKFL8T BOUT DE TIGE
  • Métrique
  • Corps en acier au carbone
  • Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • Course en acier allié traitée thermiquement
  • Acier au carbone avec doublure en Ptfe
  • Balle en acier 52100 plaquée chrome dur traité thermiquement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer