Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.8750 po
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Anneau intérieur Largeur1.3750 po
- Mauvais alignement Angle15 °
- Largeur de l’anneau extérieur1.0000 po
- Extérieur Diamètre2.1250 po
- Largeur totale2.1250 po
- Poids0.79 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de fermetureOuvert
- GradeCommercial
- Matériau de l’anneau intérieur52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Page de produit du fabricant
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable traité thermiquement
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable
- Capacité de charge statique radiale90000 lbf
- SérieSIB
- Type de roulementRadial
- CUP_NON806990010124
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- COURSE : acier inoxydable traité thermiquement