Motion
HMR12-14T
Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 7/8-14 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06464614
N° MFRHMR12-14T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 7/8-14 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06464614
N° MFRHMR12-14T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre de la tête
    2.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.687 po
  • Taille du filetage de la tige
    7/8-14 po

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Roulement Acier traité thermiquement, chromé, masse de précision
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Placage résistant à la corrosion en acier allié traité thermiquement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HMR12-14T
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    55692 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    HM-T
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990005786

Aperçu

Description du fabricant
HMR12-14T BOUT DE TIGE
  • Corps en acier allié, traité thermiquement, revêtu de protection pour une résistance à la corrosion
  • Carreaux en acier allié, traités thermiquement, revêtus de protection pour résister à la corrosion, revêtus de PTFE
  • Bille en acier à roulement 52100 , traitée thermiquement, plaquée chrome dur, mise à la terre de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer