Motion
HCOM16T
Palier lisse sphérique en PTFE - 1.0000 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06464634
N° MFRHCOM16T
Prix90.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique en PTFE - 1.0000 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06464634
N° MFRHCOM16T
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
Prix90.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.6870 po
  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.0000 po
  • Mauvais alignement Angle  
    9 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7810 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Commercial
  • Matériau de l’anneau intérieur
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    106230 lbf
  • Série
    HCOM
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    806990008947

Aperçu

Description du fabricant
HCOM16T PALIER LISSE SPHÉRIQUE
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer