Motion
KMR4-5
Extrémité mâle filetée à droite de la tige - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 0.2500 po, taille du filetage de la tige : 5/16-24 po, sans raccord
N° D’ARTICLE MI06464642
N° MFRKMR4-5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité mâle filetée à droite de la tige - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 0.2500 po, taille du filetage de la tige : 5/16-24 po, sans raccord
N° D’ARTICLE MI06464642
N° MFRKMR4-5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre de la tête
    0.8750 po
  • Largeur de la tête
    0.281 po
  • Taille du filetage de la tige
    5/16-24 po
  • Taille du filetage
    5/16-24

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Roulement Acier traité thermiquement, chromé, masse de précision
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KMR4-5
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    3467 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    KM
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990003478

Aperçu

Description du fabricant
KMR4-5 BOUT DE TIGE
  • Corps en acier au carbone, traité thermiquement, revêtement protecteur pour une résistance à la corrosion
  • Carreaux en acier allié, traités thermiquement, revêtus de protection pour une résistance à la corrosion
  • Bille en acier à roulement 52100 , traitée thermiquement, plaquée chrome dur, mise à la terre de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer