Motion
YPB10T
Roulement lisse sphérique à haut désalignement - 0.6250 po de diamètre extérieur, 1.3750 po de diamètre extérieur, 1.2000 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI06464657
N° MFRYPB10T
Prix50.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique à haut désalignement - 0.6250 po de diamètre extérieur, 1.3750 po de diamètre extérieur, 1.2000 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI06464657
N° MFRYPB10T
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
Prix50.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.2000 po
  • Mauvais alignement Angle  
    20 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5670 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3750 po
  • Largeur totale
    1.3750 po
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    440 C Acier inoxydable traité thermiquement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Précision
  • Matériau de l’anneau intérieur
    440 C Acier inoxydable traité thermiquement
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable traité thermiquement
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    44651 lbf
  • Série
    YPB
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    806990009593

Aperçu

Description du fabricant
YPB10T PALIER LISSE SPHÉRIQUE
  • BILLE : acier inoxydable 440C , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : acier inoxydable, traité thermiquement
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer