Motion
MCMR12
Embout de tige mâle fileté à droite métrique - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 12 mm, Taille du filetage de la tige : M12 x 1.75, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI06464756
N° MFRMCMR12
Prix17.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout de tige mâle fileté à droite métrique - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 12 mm, Taille du filetage de la tige : M12 x 1.75, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI06464756
N° MFRMCMR12
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
Prix17.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    22.23 mm
  • Largeur de la bille
    16 mm
  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Diamètre de la tête
    30 mm
  • Largeur de la tête
    10.75 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    54 mm
  • Angle de désalignement
    27 °
  • Taille du filetage
    M12 x 1.75
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    25819 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MC
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    M
  • CUP_NON
    806990016324

Aperçu

Description du fabricant
MCMR12 BOUT DE TIGE
  • Revêtement protecteur métrique pour la résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer