Motion
GEZ50ES2RS
Roulement lisse sphérique à course fracturée - 2.0000 po de diamètre, 3.1880 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur de bague intérieure, scellé, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06464770
N° MFRGEZ50ES2RS
Prix52.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique à course fracturée - 2.0000 po de diamètre, 3.1880 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur de bague intérieure, scellé, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06464770
N° MFRGEZ50ES2RS

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix52.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    2.8740 po
  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.7500 po
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1880 po
  • Largeur totale
    3.1880 po
  • Poids
    2.05 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Grade
    Commercial
  • Matériau de l’anneau intérieur
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52110 Acier de roulement -Placage résistant à la corrosion
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    52100 Acier de roulement
  • Capacité de charge statique radiale
    150622 lbf
  • Série
    GEZ
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    806990123985

Aperçu

Description du fabricant
GEZ50ES-2RS PALIER LISSE SPHÉRIQUE
  • BILLE : acier de roulement 52100 , revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • COURSE : acier de roulement 52100 , revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • JOINT : 2 Joints en caoutchouc

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer