Motion
GFL8T
Extrémité de tige filetée gauche femelle - Qualité : Commerciale, diamètre de l’alésage : 0.5000 po, taille du filetage de la tige : 1/2-20, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06473036
N° MFRGFL8T
Prix37.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige filetée gauche femelle - Qualité : Commerciale, diamètre de l’alésage : 0.5000 po, taille du filetage de la tige : 1/2-20, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06473036
N° MFRGFL8T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.9375 po
  • Largeur de la bille
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Diamètre de la tête
    1.3125 po
  • Largeur de la tête
    0.4531 po
  • Angle de désalignement
    20 °
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 440C
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable série 300
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    7352 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    GFL
  • Normes respectées
    SAE J1120
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-2B
  • CUP_NON
    806990002969

Aperçu

Description du fabricant
GFL8T BOUT DE TIGE
  • Bille et corps en acier inoxydable, doublés PTFE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer