Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bille9 mm
- Alésage Diamètre6 mm
- Diamètre de la tête19 mm
- Longueur jusqu’au centre de la bille30 mm
- Angle de désalignement23 °
- Taille du filetage de la tigeM6 x 1.0
- Taille du filetageM6
- Poids0.06 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradeCommercial/industriel
- Matériau du boîtierAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- LubrificationNon lubrifié
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale11,895 N
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieMCF
- Style2-Piece
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON806990016225
Aperçu
- Revêtement protecteur métrique pour la résistance à la corrosion