Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Diamètre de la tête1.7500 po
- Largeur de la tête0.5930 po
- Taille du filetage de la tige3/4-16
- Taille du filetage3/4-16
Détails
- Matériau de la bille440 C Acier inoxydable
- GradeCommercial
- Matériau du boîtierAcier inoxydable série 300
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale11595 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieGM-T
- Normes respectéesSAEJ1120
- Direction du filetageMain gauche
- CUP_NON806990002822
Aperçu
- Bille et corps en acier inoxydable, doublés PTFE