Motion
CNA2G100-300-D

SMC CORP OF AMERICA
CNA2G100-300-D

C(D)NA2, Cylindre avec verrou, Double action, Tige unique
N° D’ARTICLE MI06482860
N° MFRCNA2G100-300-D
Prix1,183.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CNA2G100-300-D

C(D)NA2, Cylindre avec verrou, Double action, Tige unique
N° D’ARTICLE MI06482860
N° MFRCNA2G100-300-D
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
Prix1,183.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Taille du port
    1/2 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    300 mm
  • Déverrouillage de la taille du port
    1/4 BSPT

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Bride de tête
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Série
    CNA2

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE À VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE CNA2G100-300-D
  • Cylindre à tige unique à double action avec verrou
  • Montage : basique, pied axial, bride de tige, bride de tête, chape simple, chape double, tourillon central
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses jusqu’à 1500mm (selon la taille de l’alésage et le montage)
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon